text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar túlméretes menettel DIN 933 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M24X70

Műszaki adatok

Átmérő M24
Hossz 70 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • A túlméretes tűzihorganyzott csavarok menete horganyzás előtt szabványos 6g tűrésű.
  • Ennek következtében, a horganybevonat felvitelét követően NEM illeszkednek a 6H tűrésű szabványos anyákhoz ée menetes furatokhoz. Az alkalmazott anyáknak 6AZ tűrésűeknek (túlméretes) kell lennie.túlméretes DIN 933

Méretek

d-D M24
k 15
L (mm) 70
P 3
s 36

Szabványok

DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017

Cikkszámok

Cikkszám 01430.240.070
EAN 8715492412805
UBB 950351212192
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.