text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar túlméretes menettel DIN 933 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M16X120

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 120 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • A túlméretes tűzihorganyzott csavarok menete horganyzás előtt szabványos 6g tűrésű.
  • Ennek következtében, a horganybevonat felvitelét követően NEM illeszkednek a 6H tűrésű szabványos anyákhoz ée menetes furatokhoz. Az alkalmazott anyáknak 6AZ tűrésűeknek (túlméretes) kell lennie.túlméretes DIN 933

Méretek

d-D M16
k 10
L (mm) 120
P 2
s 24

Szabványok

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933

Cikkszámok

Cikkszám 01430.160.120
EAN 8715494506700
UBB 500621744332
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.