My Favorites
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
Hatlapfejű termékek
01430
01430.140.050
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar túlméretes menettel DIN 933 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M14X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M14
Hossz
50 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
A túlméretes tűzihorganyzott csavarok menete horganyzás előtt szabványos 6g tűrésű.
Ennek következtében, a horganybevonat felvitelét követően NEM illeszkednek a 6H tűrésű szabványos anyákhoz ée menetes furatokhoz. Az alkalmazott anyáknak 6AZ tűrésűeknek (túlméretes) kell lennie.túlméretes DIN 933
Méretek
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
50
P
2
s
22
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
Cikkszámok
Cikkszám
01430.140.050
EAN
8715492412409
UBB
953351040639
UNSPSC
31161620