Pomac Automation B.V.
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01430
01430.100.020
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar túlméretes menettel DIN 933 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M10X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
20 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
A túlméretes tűzihorganyzott csavarok menete horganyzás előtt szabványos 6g tűrésű.
Ennek következtében, a horganybevonat felvitelét követően NEM illeszkednek a 6H tűrésű szabványos anyákhoz ée menetes furatokhoz. Az alkalmazott anyáknak 6AZ tűrésűeknek (túlméretes) kell lennie.túlméretes DIN 933
Méretek
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
20
P
1.5
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
Cikkszámok
Cikkszám
01430.100.020
EAN
8715492412201
UBB
952351332616
UNSPSC
31161620