text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar nyomástartó edényekhez ISO 4017 Acél (AD-W7) Felületkezeletlen 5.6 M27X65

Műszaki adatok

Átmérő M27
Hossz 65 mm
Osztály 5.6
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél (AD-W7)
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info A nyomástartó edényekhez, tervezett kötőelemek speciális műszaki tulajdonságai:
  • Nyomástartó edényekben, gőz-készülékekben, berendezésekben és karimás csőkötésekben történő felhasználásra alkalmazhatók –10°C és +300°C közötti hőmérsékleteken.
  • Megfelel az AD2000-W7, TRD106 és DIN 267-13 követelményeinek.
  • A VdTÜV-Merkblatt 1253/4-ben szereplő gyártók jogosultak az EN 10204 3.1 szerinti tanúsítványt kilváltani a kötőelemek minőségi osztályával és a gyártó márkájával való megjelölésével. Ezt a megjelölést a Lloyd's Register Energy is elfogadja.nyomástartó edényekhez

Méretek

d-D M27
k 17
L (mm) 65
P 3
s 41

Szabványok

ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 08760.270.065
EAN 8715492564603
UBB 952351299393
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.