Nedtrain Oud
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
Hatlapfejű termékek
08760
08760.200.065
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar nyomástartó edényekhez ISO 4017 Acél (AD-W7) Felületkezeletlen 5.6 M20X65
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
5.6
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél (AD-W7)
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
65 mm
Osztály
5.6
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél (AD-W7)
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
A nyomástartó edényekhez, tervezett kötőelemek speciális műszaki tulajdonságai:
Nyomástartó edényekben, gőz-készülékekben, berendezésekben és karimás csőkötésekben történő felhasználásra alkalmazhatók –10°C és +300°C közötti hőmérsékleteken.
Megfelel az AD2000-W7, TRD106 és DIN 267-13 követelményeinek.
A VdTÜV-Merkblatt 1253/4-ben szereplő gyártók jogosultak az EN 10204 3.1 szerinti tanúsítványt kilváltani a kötőelemek minőségi osztályával és a gyártó márkájával való megjelölésével. Ezt a megjelölést a Lloyd's Register Energy is elfogadja.nyomástartó edényekhez
Méretek
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
65
P
2.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Cikkszámok
Cikkszám
08760.200.065
EAN
8715492564542
UBB
954351210909
UNSPSC
31161620