text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar nyomástartó edényekhez ISO 4017 Acél (AD-W7) Felületkezeletlen 5.6 M12X25


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 5.6
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél (AD-W7)
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 25 mm
Osztály 5.6
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél (AD-W7)
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info A nyomástartó edényekhez, tervezett kötőelemek speciális műszaki tulajdonságai:
  • Nyomástartó edényekben, gőz-készülékekben, berendezésekben és karimás csőkötésekben történő felhasználásra alkalmazhatók –10°C és +300°C közötti hőmérsékleteken.
  • Megfelel az AD2000-W7, TRD106 és DIN 267-13 követelményeinek.
  • A VdTÜV-Merkblatt 1253/4-ben szereplő gyártók jogosultak az EN 10204 3.1 szerinti tanúsítványt kilváltani a kötőelemek minőségi osztályával és a gyártó márkájával való megjelölésével. Ezt a megjelölést a Lloyd's Register Energy is elfogadja.nyomástartó edényekhez

Méretek

d-D M12
k 7.5
L (mm) 25
P 1.75
s 18

Szabványok

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568

Cikkszámok

Cikkszám 08760.120.026
EAN 8715492564351
UBB 955351032870
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.