text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017/ DIN 933 Acél Horganyzott 8.8 M12X40


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 40 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 44.9
Árucikk kód 7318158880

Méretek

d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
P 1.75
s 18

Szabványok

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933

Cikkszámok

Cikkszám 01210.120.041
EAN 8715492030719
UBB 952351617917
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.