text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Sárgaréz CU2/CU3 Nikkelbevonatos M5X8

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 8 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Menetirány Jobb
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M5
k 3.5
L (mm) 8
P 0.8
s 8

Szabványok

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568

Cikkszámok

Cikkszám 46060.050.008
EAN 8715492840738
UBB 950351743253
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.