Pomac Automation B.V.
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
Hatlapfejű termékek
53520
53520.120.160
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 80 M12X160
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
160 mm
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
160
P
1.75
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
53520.120.160
EAN
8715494600255
UBB
500633313217
UNSPSC
31161620