text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 70 M3X4


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 4 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Méretek

d-D M3
k 2
L (mm) 4
P 0.5
s 5.5

Szabványok

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114

Cikkszámok

Cikkszám 55010.030.004
EAN 8715494617062
UBB 500633342752
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.