Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
55010
55010.020.008
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 70 M2X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
8 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
d-D
M2
k
1.4
L (mm)
8
P
0.4
s
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
55010.020.008
EAN
8715494120760
UBB
500571539708
UNSPSC
31161620