Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
55010
55010.140.040
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 70 M14X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M14
Hossz
40 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
40
P
2
s
22
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Cikkszámok
Cikkszám
55010.140.040
EAN
8715492324696
UBB
950351865767
UNSPSC
31161620