Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
52511
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 (AD-W2) 70 nyomástartó edényekhez DIN 933
Previous
Next
Cikkszám
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4 (AD-W2)
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4 (AD-W2)
Menetek
Metrikus menet
Info
Nyomástartó edényeknél használt kötőelemek sajátos tulajdonságai:
Nyomástartó edényeknél, gőz készülékeknél, berendezéseknél és karimás kötéseknél használatos –10°C.tól +300°C-ig.
Megfelel az AD2000-W7, TRD106 és DIN 267-13 előírásainak
A VdTÜV-Merkblatt 1253/4-ben szereplő gyártók jogosultak kicserélni az EN 10204 3.1 tanúsítványt feltüntetve a kötőelemeken a besorolási osztályt és a gyártó jelzését. Ezt egyaránt elfogadja a Lloyd's Register Energy.
Az > M20 átmérőjű és > 8xd hosszúságú méretek minimális besorolási osztálya 50.nyomástartó edényekhez DIN 933
Szabványok
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést