My Favorites
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
Hatlapfejű termékek
51010
51010.360.140
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M36X140
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
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
M36
Hossz
140 mm
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
140
P
4
s
55
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
Cikkszámok
Cikkszám
51010.360.140
EAN
8715492257598
UBB
952351936531
UNSPSC
31161620