My Favorites
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
Hatlapfejű termékek
51010
51010.300.110
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M30X110
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
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
M30
Hossz
110 mm
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
110
P
3.5
s
46
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
51010.300.110
EAN
8715492257444
UBB
951351796127
UNSPSC
31161620