text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M12X100


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 100 mm
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Méretek

d-D M12
k 7.5
L (mm) 100
P 1.75
s 19

Szabványok

ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114

Cikkszámok

Cikkszám 51010.120.100
EAN 8715492256386
UBB 950351779489
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.