My Favorites
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
Hatlapfejű termékek
51010
51010.080.060
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 70 M8X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
60 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
60
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
51010.080.060
EAN
8715492255907
UBB
950351776253
UNSPSC
31161620