My Favorites
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
51010
51010.060.008
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 70 M6X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
8 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
d-D
M6
k
4
L (mm)
8
P
1
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
Cikkszámok
Cikkszám
51010.060.008
EAN
8715492255587
UBB
951351783901
UNSPSC
31161620