Nedtrain Oud
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
Hatlapfejű termékek
51010
51010.030.004
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 70 M3X4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
4 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
d-D
M3
k
2
L (mm)
4
P
0.5
s
5.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Cikkszámok
Cikkszám
51010.030.004
EAN
8715494605649
UBB
500633215461
UNSPSC
31161620