Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
51010
51010.120.035
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 70 M12X35
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
35 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.
Méretek
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
35
P
1.75
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Cikkszámok
Cikkszám
51010.120.035
EAN
8715492256287
UBB
950351778564
UNSPSC
31161620