text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 (AD-W2) 70 nyomástartó edényekhez DIN 933

Numéro d'article
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2 (AD-W2)
Menetek Metrikus menet

Spécifications

Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2 (AD-W2)
Menetek Metrikus menet
Info Nyomástartó edényeknél használt kötőelemek sajátos tulajdonságai:
  • Nyomástartó edényeknél, gőz készülékeknél, berendezéseknél és karimás kötéseknél használatos –10°C.tól +300°C-ig.
  • Megfelel az AD2000-W7, TRD106 és DIN 267-13 előírásainak
  • A VdTÜV-Merkblatt 1253/4-ben szereplő gyártók jogosultak kicserélni az EN 10204 3.1 tanúsítványt feltüntetve a kötőelemeken a besorolási osztályt és a gyártó jelzését. Ezt egyaránt elfogadja a Lloyd's Register Energy.
  • Az > M20 átmérőjű és > 8xd hosszúságú méretek minimális besorolási osztálya 50.nyomástartó edényekhez DIN 933

Normes

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.