text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 12.9 M24X80


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M24
Hossz 80 mm
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

d-D M24
k 15
L (mm) 80
P 3
s 36

Szabványok

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Cikkszámok

Cikkszám 04118.240.080
EAN 8715492119377
UBB 954351107964
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.