text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 12.9 M24X60


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M24
Hossz 60 mm
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

d-D M24
k 15
L (mm) 60
P 3
s 36

Szabványok

NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 04118.240.060
EAN 8715492119353
UBB 954351107709
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.