MAVE B.V.
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
Hatlapfejű termékek
04118
04118.200.100
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 12.9 M20X100
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
100 mm
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
100
P
2.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Cikkszámok
Cikkszám
04118.200.100
EAN
8715492119339
UBB
954351107543
UNSPSC
31161620