text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 M36X90


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M36
Hossz 90 mm
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

d-D M36
k 22.5
L (mm) 90
P 4
s 55

Szabványok

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114

Cikkszámok

Cikkszám 04110.360.090
EAN 8715492118547
UBB 950351968728
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.