MAVE B.V.
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
Hatlapfejű termékek
04110
04110.300.080
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 M30X80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M30
Hossz
80 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
80
P
3.5
s
46
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
04110.300.080
EAN
8715492118479
UBB
950351966664
UNSPSC
31161620