Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
04110
04110.140.070
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 M14X70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M14
Hossz
70 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
70
P
2
s
22
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
Cikkszámok
Cikkszám
04110.140.070
EAN
8715492117823
UBB
954351303316
UNSPSC
31161620