text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 8.8 M12X80

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 80 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek Metrikus menet
Info
  • A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.

Méretek

d-D M12
k 7.5
L (mm) 80
P 1.75
s 19

Szabványok

DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114

Cikkszámok

Cikkszám 01236.120.080
EAN 8715494276757
UBB 500571921849
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.