Nedtrain Oud
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
Hatlapfejű termékek
04116
04116.200.050
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
50 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Metrikus menet
Info
A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Méretek
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
50
P
2.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
04116.200.050
EAN
8715494542623
UBB
500571179679
UNSPSC
31161620