text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN ≈933 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M16X50


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Műanyag
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 50 mm
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M16
k 10
L (mm) 50
P 2
s 24

Szabványok

NF ≈E25-114
ASME ≈B18.2.3.1M
ISO ≈4017
DIN ≈933
NEN ≈1568

Cikkszámok

Cikkszám 56100.160.050
EAN 8715493805231
UBB 955351384818
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.