Nedtrain Oud
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
56100
56100.120.050
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN ≈933 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M12X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Műanyag
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
50 mm
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
50
P
1.75
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈933
NEN
≈1568
NF
≈E25-114
ASME
≈B18.2.3.1M
ISO
≈4017
Cikkszámok
Cikkszám
56100.120.050
EAN
8715492860798
UBB
951351753391
UNSPSC
31161620