text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN ≈933 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M8X50


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Műanyag
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 50 mm
Osztály 6.6
Színes Fehér
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M8
k 5.3
L (mm) 50
P 1.25
s 13

Szabványok

NF ≈E25-114
DIN ≈933
ISO ≈4017
NEN ≈1568
ASME ≈B18.2.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 56100.080.050
EAN 8715492860651
UBB 950351895962
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.