text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar,ISO metrikus menet DIN 933 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M22X60

Műszaki adatok

Átmérő M22
Hossz 60 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • Az ISO metrikus tűzihorganyzott csavarok menete horganyzás előtt 6az tűrésű (alulméretezett) .
  • A horganybevonat felvitelét követően illeszkednek a 6H tűrésű szabványos anyákhoz és menetes furatokhoz.ISO metrikus DIN 933

Méretek

d-D M22
k 14
L (mm) 60
P 2.5
s 34

Szabványok

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114

Cikkszámok

Cikkszám 01410.220.061
EAN 8715492410696
UBB 952351082302
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.