My Favorites
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
Hatlapfejű termékek
01410
01410.200.040
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar,ISO metrikus menet DIN 933 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M20X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
40 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Az ISO metrikus tűzihorganyzott csavarok menete horganyzás előtt 6az tűrésű (alulméretezett) .
A horganybevonat felvitelét követően illeszkednek a 6H tűrésű szabványos anyákhoz és menetes furatokhoz.ISO metrikus DIN 933
Méretek
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
40
P
2.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
01410.200.040
EAN
8715492410559
UBB
950351202292
UNSPSC
31161620