DGOZ - 8797518758030
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01410
01410.120.025
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar,ISO metrikus menet DIN 933 Acél Tűzi horganyzott 8.8 M12X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
25 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Az ISO metrikus tűzihorganyzott csavarok menete horganyzás előtt 6az tűrésű (alulméretezett) .
A horganybevonat felvitelét követően illeszkednek a 6H tűrésű szabványos anyákhoz és menetes furatokhoz.ISO metrikus DIN 933
Méretek
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
25
P
1.75
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
Cikkszámok
Cikkszám
01410.120.025
EAN
8715492410214
UBB
950351200700
UNSPSC
31161620