text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar, metrikus finom menettel DIN 961 Acél Felületkezeletlen 8.8 M16X1,50X25


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 25 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet

Méretek

d-D M16
k 10
L (mm) 25
P 1.5
s 24

Szabványok

DIN 961
ISO 8676
NF E25-151
NEN 1568

Cikkszámok

Cikkszám 01070.160.025
EAN 8715492021779
UBB 950351136953
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.