Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01070
01070.120.020
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar, metrikus finom menettel DIN 961 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X1,50X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
20 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus finom menet
Méretek
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
20
P
1.5
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-151
ISO
8676
NEN
1568
DIN
961
Cikkszámok
Cikkszám
01070.120.020
EAN
8715492021571
UBB
950351135211
UNSPSC
31161620