text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar, metrikus finom menettel DIN 961 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X1,25X50


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 50 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus extra finom menet

Méretek

d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.25
s 19

Szabványok

DIN 961
ISO 8676
NEN 1568
NF E25-151

Cikkszámok

Cikkszám 01071.120.050
EAN 8715492022233
UBB 950351138777
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.