Önfúró csavarok
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
Csavarok
Önfúró csavarok
31815
31815.063.032
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
Hatlapfejű peremes, önfúró lemezcsavar DIN 7504 K Acél Horganyzott ST6,3X32MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6.3 mm
Hossz
32 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Info
Max. befogási hossz KL = L - L
1
.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
dc
13.2
D (mm)
6.3
k (max.)
6.45
L (mm)
32
L1 ≈
11
P
1.8
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
15480
DIN
7504-K
Cikkszámok
Cikkszám
31815.063.032
EAN
8715493855946
UBB
950352979773
UNSPSC
31161507
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést