ES-301 A4 fasteners
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
Hatlapú peremes csavarok
55018
55018.080.020
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
Hatlapfejű csavar peremmel, végigmenetes DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A4 70 M8X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
20 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
20
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈6921
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Cikkszámok
Cikkszám
55018.080.020
EAN
8715494554244
UBB
500634446453
UNSPSC
31161620