text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű csavar peremmel, végigmenetes DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A4 70 M10X65


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 65 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 65
P 1.5
s 15

Szabványok

DIN ≈6921
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
EN ≈1665

Cikkszámok

Cikkszám 55018.100.065
EAN 8715494554961
UBB 500634448350
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.