text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű csavar peremmel, végigmenetes DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A2 70 M8X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 20 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 20
P 1.25
s 13

Szabványok

EN ≈1665
DIN ≈6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Cikkszámok

Cikkszám 51018.080.020
EAN 8715494551960
UBB 500635894313
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.