text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű csavar peremmel, végigmenetes DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A2 70 M6X50


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 50 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 50
P 1
s 10

Szabványok

DIN ≈6921
EN ≈1665
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Cikkszámok

Cikkszám 51018.060.050
EAN 8715494551922
UBB 500635894073
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.