CF333637 EGL
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
Hatlapú peremes csavarok
51018
51018.060.012
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
Hatlapfejű csavar peremmel, végigmenetes DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A2 70 M6X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
12 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
12
P
1
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈6921
EN
≈1665
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
Cikkszámok
Cikkszám
51018.060.012
EAN
8715494551069
UBB
500635893240
UNSPSC
31161620