Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú peremes csavarok
51018
51018.100.080
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
Hatlapfejű csavar peremmel, végigmenetes DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A2 70 M10X80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
80 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
80
P
1.5
s
15
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
EN
≈1665
Cikkszámok
Cikkszám
51018.100.080
EAN
8715494550956
UBB
500634389109
UNSPSC
31161620