Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú termékek
Hatlapú peremes csavarok
04135
04135.100.030
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
Hatlapfejű csavar peremmel, metrikus finom menettel DIN 6921 Acél Felületkezeletlen 10.9 M10X1,25X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
30 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus finom menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A hatlapfejű peremes csavar különleges műszaki tulajdonságai:
A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomást eredményez.
A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.
Alátét nem szükséges.
Méretek
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
30
P
1.25
s
15
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
6921
ISO
≈4162
Cikkszámok
Cikkszám
04135.100.030
EAN
8715493858091
UBB
955351423434
UNSPSC
31161620