text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M16X40

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 40 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
Info Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
  • A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
  • Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
  • Nincs szükség alátétre.

Méretek

b (min.) 38
d-D M16
dc (max.) 35
k (max.) 14.4
L (mm) 40
P 2
s 21

Szabványok

EN ≈1665
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921

Cikkszámok

Cikkszám 01256.160.040
EAN 8715492041104
UBB 952351235512
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.