text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M14X60


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M14
Hossz 60 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
Info Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
  • A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
  • Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
  • Nincs szükség alátétre.

Méretek

b (min.) 34
d-D M14
dc (max.) 30.5
k (max.) 12.8
L (mm) 60
P 2
s 18

Szabványok

ISO ≈4162
EN ≈1665
DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M

Cikkszámok

Cikkszám 01256.140.060
EAN 8715492041050
UBB 952351235108
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.