Nedtrain Oud
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
Hatlapú termékek
Hatlapú peremes csavarok
01257
01257.120.090
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
Hatlapfejű csavar, peremmel DIN 6921 Acél Horganyzott 8.8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
90 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Hatlapfejes karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
Nincs szükség alátétre.
Méretek
b (min.)
30
dc (max.)
26.6
k (max.)
11.5
P
1.75
s
16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
6921
ISO
≈4162
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
Cikkszámok
Cikkszám
01257.120.090
UBB
500686232926
UNSPSC
31161620